エスコ
アイストラップ (ステンレス製)
取付ねじ無し。海洋、産業、建築などあらゆる用途に適しています。ロープの擦れを防ぐ丸い形状が特徴です。
材質
SUS304
質量(g)
9
穴径(Φmm)
3.5
使用荷重(kg)
34
寸法A(mm)
11.4
寸法D(mm)
57.1
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
10.9
寸法C(mm)
33
寸法X(mm)
13.4
寸法Z(mm)
1.27
寸法Y(mm)
68.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70868056
EA638GA-22
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください