アイスナップ (ステンレス製)

アイスナップ (ステンレス製) - エスコアイスナップ (ステンレス製) - エスコアイスナップ (ステンレス製) - エスコアイスナップ (ステンレス製) - エスコアイスナップ (ステンレス製) - エスコ

海上など錆びやすい場所での使用や産業機械に最適です。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。

材質SUS316寸法(mm)A:19.1、B:81.2、C:5.1、D:12.7 X:27.4、Y:34.8質量(g)58使用荷重(kg)113内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868047EA638FR-3
オープン
1,420
1,562(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする