アイスナップ (ステンレス製)

アイスナップ (ステンレス製) - エスコアイスナップ (ステンレス製) - エスコアイスナップ (ステンレス製) - エスコアイスナップ (ステンレス製) - エスコ

耐食性。軽い用途向け。スプリング開口により片手操作が可能。

材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
開口幅(mm)
リング幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868065EA638JP-18335811117
オープン
1,490
1,639(税込)
翌日出荷
返品不可
70868081EA638JP-18444951418
オープン
1,920
2,112(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする