ターンバックル (Eye & Eye/ステンレス製)

ターンバックル (Eye & Eye/ステンレス製) - エスコターンバックル (Eye & Eye/ステンレス製) - エスコターンバックル (Eye & Eye/ステンレス製) - エスコターンバックル (Eye & Eye/ステンレス製) - エスコターンバックル (Eye & Eye/ステンレス製) - エスコ

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。ASTM F1145-05(2011) Type1 Class D に適合しています。

材質SUS316寸法(mm)A:7.9、B:114.3、C:22.8、D:10.4、E:312.4 F:235、X:24.1、Y:252.9、Z:14.4、最小値:235質量(g)235.8ねじUNC5/16"使用荷重(kg)362.8最大値312.4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868090EA638KH-3362.8
オープン
3,320
3,652(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする