エスコ
ターンバックル (スチール製/アイ & アイ )
材質
スチール (ユニクロメッキ)
寸法(mm)
A:10、D:19、最小値:270
質量(g)
637
穴径(Φmm)
19
ねじ径
W1/2”
使用荷重(kg)
800
最大値
440mm
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70868117
EA638KN-22A
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください