曜日別特売

ターンバックル (スチール製/フック & フック)

ターンバックル (スチール製/フック & フック) - エスコターンバックル (スチール製/フック & フック) - エスコターンバックル (スチール製/フック & フック) - エスコターンバックル (スチール製/フック & フック) - エスコ
寸法(mm)A:13、D:13.5、最小値:310質量(g)623ねじ径W1/2”使用荷重(kg)240最大値440mm内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868099EA638KN-2Aスチール (ユニクロメッキ)
オープン
950
1,045(税込)
4日以内出荷
返品不可
70868108EA638KN-12Aスチール (生地)
オープン
695
765(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする