エスコ
ダイヤモンドバー
電着タイプ。切味がよく、ダイヤが長持ちします。
材質
機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
40
刃長(mm)
4
砥粒
ダイヤモンドパウダー
刃径(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70868275
EA819DT-5
#200
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌日出荷
返品不可
70868291
EA819DT-11
#325
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください