エスコ
ダイヤモンドヤスリ (平面用)
柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます
長さ(mm)
コーティング:60
形状
薄型フラット (先端R)
寸法(mm)
やすり:100×10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70868327
EA826VL-0.2
電着ダイヤモンド#600
コーティング部:0.4
オープン
¥
5,470
¥
6,017
(税込)
翌日出荷
返品不可
70868336
EA826VL-0.3
電着ダイヤモンド#325
コーティング部:0.48
オープン
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください