エスコ
ダイヤモンド鏝ヤスリ (丸)
アクセスが困難な内面研削作業に最適です
軸径(Φmm)
3.2
粒度
電着ダイヤモンド#140
全長(mm)
55
ハンドル
EA826VM-0 (別売)
形状(mm)
丸 (Φ2.3×20)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70868546
EA826VR-21
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください