ダイヤモンド鑢 (平・ショート)

ダイヤモンド鑢 (平・ショート) - エスコダイヤモンド鑢 (平・ショート) - エスコダイヤモンド鑢 (平・ショート) - エスコダイヤモンド鑢 (平・ショート) - エスコダイヤモンド鑢 (平・ショート) - エスコダイヤモンド鑢 (平・ショート) - エスコダイヤモンド鑢 (平・ショート) - エスコダイヤモンド鑢 (平・ショート) - エスコ

EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。

用途プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適軸径(Φmm)3形状ハンドルEA826VM-0 (別売)内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
粒度
全長(mm)
幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868397EA826VM-52コーティング:15電着ダイヤモンド#200503.2×1.1
オープン
2,330
2,563(税込)
翌日出荷
返品不可
70868406EA826VM-54コーティング:15電着ダイヤモンド#200505.2×2.1
オープン
2,540
2,794(税込)
翌日出荷
返品不可
70868415EA826VM-57コーティング:15電着ダイヤモンド#200503.2×1.3
オープン
2,330
2,563(税込)
翌日出荷
返品不可
70868431EA826VM-60コーティング:25電着ダイヤモンド#200605.2×2.3
オープン
2,730
3,003(税込)
翌日出荷
返品不可
70868440EA826VM-61コーティング:15電着ダイヤモンド#200504.0×0.6
オープン
1,940
2,134(税込)
翌日出荷
返品不可
70868449EA826VM-71コーティング:15電着ダイヤモンド#140502.2×1.1
オープン
1,940
2,134(税込)
翌日出荷
返品不可
70868458EA826VM-73コーティング:15電着ダイヤモンド#140504.2×1.1
オープン
2,540
2,794(税込)
翌日出荷
返品不可
70868467EA826VM-80コーティング:25電着ダイヤモンド#140605.2×2.3
オープン
2,730
3,003(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする