エスコ
ダイヤモンド鑢 (平面用/薄刃)
柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます
長さ(mm)
コーティング:60
形状
薄型フラット (先端R)
寸法(mm)
やすり:100×10
ハンドル
EA826VL-0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70868345
EA826VL-1
電着ダイヤモンド#200
コーティング部:0.55
オープン
¥
4,320
¥
4,752
(税込)
翌日出荷
返品不可
70868361
EA826VL-2
電着ダイヤモンド#140
コーティング部:0.6
オープン
¥
4,320
¥
4,752
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください