曜日別特売

ダイヤモンド鑢 (極薄刃)

ダイヤモンド鑢 (極薄刃) - エスコダイヤモンド鑢 (極薄刃) - エスコダイヤモンド鑢 (極薄刃) - エスコダイヤモンド鑢 (極薄刃) - エスコ

従来のヤスリでは不可能な、狭い箇所やデリケートな箇所の仕上げに最適です。

長さ(mm)コーティング:50×2 (片面のみ)形状幅(mm)10全長(mm)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868379EA826VL-12#6000.32
オープン
8,830
9,713(税込)
翌日出荷
返品不可
70868388EA826VL-13#3250.35
オープン
8,830
9,713(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする