エスコ
ダストブラシ (木柄)
毛先が滑らかなため、細かい埃やゴミを拾い掃き出します。乾燥した表面で使用してください。木工所・室内・ガレージなどの滑らかな面に最適です。
全長(mm)
337
質量(g)
272
毛丈(mm)
55
毛材
ソフト、馬毛と柔らかい合成繊維の混合繊維
材質(ハンドル)
木
ブラシ寸法(mm)
45×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70868686
EA928AJ-371A
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください