タイヤレバー (スモールタイヤ用)

タイヤレバー (スモールタイヤ用) - エスコタイヤレバー (スモールタイヤ用) - エスコタイヤレバー (スモールタイヤ用) - エスコタイヤレバー (スモールタイヤ用) - エスコ

EA519CD-3とペアで使いやすいよう設計されています。

材質鋳造鉄軸径(Φmm)11幅(mm)両端:27全長(mm)410質量(kg)0.3内容量1本
注意
※注意:タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。ハンマーでハンマーを叩かないでください。ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70867661EA519CD-2
オープン
5,790
6,369(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする