エスコ
タイヤレバー (チューブレストラックタイヤ用)
先端は簡単に挿入できるデザインでビードを傷つけません
材質
鍛造鉄
内容量
1本
注意
※注意:タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。ハンマーでハンマーを叩かないでください。ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(kg)
先幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70867749
EA519CH-1
19
940
2.1
32
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
70867758
EA519CH-2
22
1040
3.2
32
オープン
¥
24,200
¥
26,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
70867767
EA519CH-3
25
1320
5
34
オープン
¥
46,100
¥
50,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください