曜日別特売

シース熱電対(Y形端子箱形)T熱電対

シース熱電対(Y形端子箱形)T熱電対 - CHINO(チノー)
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2内容量1セット
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さL(mm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708731211STF613(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ1.6
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708731481STF323(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ1.6
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708734801STF615(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ1.6
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708735071STF325(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ1.6
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708735411STF483(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ3.2
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708735681STF643(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ6.4
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708735951STF083(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ8.0
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708739701STF617(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ1.6
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708739791STF61A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ1.6
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708740061STF327(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1500Φ1.6
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708740401STF485(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ3.2
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708743561STF32A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書2000Φ1.6
オープン
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708743901STF487(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1500Φ3.2
オープン
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708744171STF645(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ6.4
オープン
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708744511STF085(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ8.0
オープン
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708747061STF647(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ6.4
オープン
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708749771STF48A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書2000Φ3.2
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708750111STF087(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ8.0
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708752661STF64A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ6.4
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708755281STF08A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ8.0
オープン
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708767271STF613(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ1.6
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708767611STF323(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ3.2
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708772961STF615(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ1.6
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708773301STF325(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ3.2
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708773571STF483(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ4.8
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708773911STF643(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ6.4
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708774181STF083(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ8.0
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708780911STF617(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ1.6
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708781001STF61A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ1.6
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708781271STF327(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ3.2
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708781611STF485(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ4.8
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708787211STF32A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ3.2
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708787481STF487(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ4.8
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708787751STF645(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ6.4
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708788091STF085(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ8.0
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708792201STF647(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ6.4
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708797711STF48A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ4.8
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708797981STF087(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ8.0
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708802271STF64A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ6.4
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708805771STF08A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ8.0
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708854771STF013(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ1.0
オープン
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708856351STF015(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ1.0
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708856511STF017(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ1.0
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708857571STF01A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ1.0
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708858701STF01B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1500Φ1.0
オープン
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708859851STF61B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1500Φ1.6
オープン
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708861681STF01C(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書2000Φ1.0
オープン
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708863781STF61C(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書2000Φ1.6
オープン
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708864211STF32B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1500Φ3.2
オープン
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708867011STF48B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1500Φ4.8
オープン
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする