MAKINO
TPK-10(1個入り)
タップ・ドリルなどの工具をまとめて収納可能です。
仕切りがあり製品同士の接触を防止します。
用途
同じケース同士の積み重ねが可能なズレ防止構造です。
仕様
●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可
トラスコ品番
162-6185
材質
ポリプロピレン
形状
リブ:B
色
ナチュラル
呼び
M10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120.8×94×18
収納本数(本)
10
収納数
10
外寸法(mm)
94.0×120.8×17.5
適合径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応径(Φmm)
10
適合寸法(mm)
84
内容量
1箱(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70898917
TTPK10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください