MAKINO
タップケース
仕切りがあり製品同士の接触を防止します。
仕様
●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可
材質
ポリプロピレン
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
形状
呼び
収納本数(本)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70898899
TPK-05
1箱(700個)
162-4713
リブ:A
M5.5
10
10
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898908
TPK-16
1箱(180個)
162-4691
リブ:B
M16
5
5
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください