曜日別特売

ウェービングシェーカー

ウェービングシェーカー - JEIO TECH

傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。
タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。
ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)
コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。
ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。

仕様制御システム:PIDフィードバック制御材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)速度振とう:8~10rpm振盪方式ウェーブ傾斜角度(°)0~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70897928CWS-350
101,800
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする