SSウエハー
6インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 オリフラ方位<110>
ウエハーケース梱包の6インチシリコンウエハーです。P型、片面ミラー、オリフラ方位<110>、ダストフリー品です。
用途
研究開発・ダミー用など
仕様
面方位:不問、面状態:片面ミラー
サイズ
6インチ
タイプ
P
入数(枚)
25
厚さ(μm)
(標準)625±25
抵抗値
1~100Ω・cm
直径(mm)
150±0.5
方位
オリフラ:<110>
内容量
1箱
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※オーダー後のキャンセルはお控えください。納期は目安となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70899075
6-Si-OF<110>-P-25
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください