曜日別特売

6インチコインロール シリコンウエハー

6インチコインロール シリコンウエハー - SSウエハー6インチコインロール シリコンウエハー - SSウエハー

コインロール梱包の6インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。

用途研究開発・ダミー用など仕様パーティクル:不問(ダストフリー)、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラーサイズ6インチタイプP/N不問直径(Φcm)150±0.5厚さ(μm)625±25抵抗値不問内容量1箱
注意
※記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※オーダー後のキャンセルはお控えください。
※その他の枚数ご希望の際は別途お問い合わせください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708990056-Si-CoinRoll-55
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
708990216-Si-CoinRoll-1010
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
708990306-Si-CoinRoll-5050
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする