曜日別特売

トーセル

トーセル - ADVANTECトーセル - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。

有効ろ過面積(cm2)6200耐圧性(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
品番
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70899590TCP-30-S1FHフィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット/PTFE250メーカー:21341117電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過 食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過
11,330
10,980
12,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70899599TCP-30-T1FEフィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン750メーカー:21343111電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過
25,290
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする