SMC
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
シリンダストローク(mm)
225
ロックの位置
ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
ノンロックタイプ
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70910336
CDBG1ZA40-225Z1-HN
¥
19,310
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください