曜日別特売

冷凍冷蔵庫

冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)

スリムボディに大容量野菜室とこだわりの冷凍機能を搭載した「SLIMORE X」
限られた場所でも置ける「スリムボディ」
空間をワンランクアップ上質な「ガラストップ」
ドリップを押さえてうまみを守る冷凍技術「鮮度キープ冷凍」
使いやすい「真ん中大容量野菜室」
さりげなく時短を実現する「ベジベジビューイング」
野菜室のお手入れをラクにする「おそうじ栓」
チルド⇔冷蔵/野菜の切り替えが可能「フレッシュルーム」
お手入れカンタン「高さ調整可能トレイ」
たっぷり収納可能な「Wドアポケット」
自動製氷機能付で氷をたっぷりストック

仕様J-MOSS対応:○性能フリーザー性能:フォースター寸法(mm)据付必要奥行:670定格消費電力(W)電動機 90 電熱装置 140電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式運転音(dB)約22※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)霜取方法自動内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
年間消費電力量(kWh/年)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70920075JR-CVM33A(W)71サンドホワイト325(冷凍室:81 <49> 、冷蔵室:160 <126> 、野菜室:84 <51> ※< >内は食品収納スペースの目安)595×670×1630295
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70920091JR-CVM33A(H)71ブルーイッシュグレー325(冷凍室:81 <49> 、冷蔵室:160 <126> 、野菜室:84 <51> ※< >内は食品収納スペースの目安)595×670×1630295
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70920100JR-CVM38A(W)76サンドホワイト375(冷凍室:81 <49> 、冷蔵室:210 <174> 、野菜室:84 <51> ※< >内は食品収納スペースの目安)595×670×1825315
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70920109JR-CVM38A(H)76ブルーイッシュグレー375(冷凍室:81 <49> 、冷蔵室:210 <174> 、野菜室:84 <51> ※< >内は食品収納スペースの目安)595×670×1825315
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする