エアモーター式攪拌機

エアモーター式攪拌機 - ADVANTEC

エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。
ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。
攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。
攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。
マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。

材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp)最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm駆動源(MPa)0.20~0.59内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数制御範囲
質量(kg)
適合
取付
シャフト長さ(mm)
撹拌可能最高粘度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70906845AG-02-AM30~400rpm6タンクおよびホルダ:KST-293-10 KST-293-10-UH KST-293-10-JA KST-293-10-DR KST-410-20-DR4Sフェルール260最大0.40Pas
537,830
529,800
582,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
70906870AG-03-AM30~400rpm6タンクおよびホルダ:KST-293-20 KST-293-20-UH KST-293-20-JA4Sフェルール460最大0.40Pas
537,830
529,800
582,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
70906949AG-04-AM30~400rpm6タンクおよびホルダ:DV-10-A DV-10-ST-A DV-10-JA DV-10-ST-JA TSU-90B4Sフェルール300最大0.40Pas
537,830
529,800
582,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
70906967AG-05-AM30~400rpm6.5タンクおよびホルダ:DV-20-A DV-20-JA4Sフェルール530最大0.40Pas
537,830
529,800
582,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
70906985AG-07-AM30~400rpm6.5タンクおよびホルダ:DV-40-A DV-40-JA4Sフェルール600最大0.40Pas
552,250
549,800
604,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
70907010AG-06-AM30~400rpm6.5タンクおよびホルダ:DV-20-ST-A DV-20-ST-JA4Sフェルール490最大0.40Pas
537,830
529,800
582,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
70907028AG-08-AM30~400rpm7タンクおよびホルダ:DV-40-ST-A DV-40-ST-JA4Sフェルール650最大0.40Pas
552,250
549,800
604,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
70907071AG-02-AM-W30~400rpm9タンクおよびホルダ:KST-293-10 KST-293-10-UH KST-293-10-JA KST-293-10-DR KST-410-20-DR4Sフェルール260最大1.0Pas
712,300
709,800
780,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
70907089AG-03-AM-W30~400rpm9タンクおよびホルダ:KST-293-20 KST-293-20-UH KST-293-20-JA4Sフェルール460最大1.0Pas
712,300
709,800
780,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70907107AG-04-AM-W30~400rpm9タンクおよびホルダ:DV-10-A DV-10-ST-A DV-10-JA DV-10-ST-JA TSU-90B4Sフェルール300最大1.0Pas
712,300
709,800
780,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
70907125AG-05-AM-W30~400rpm9.5タンクおよびホルダ:DV-20-A DV-20-JA4Sフェルール530最大1.0Pas
712,300
709,800
780,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
70907150AG-07-AM-W30~400rpm9.5タンクおよびホルダ:DV-40-A DV-40-JA4Sフェルール600最大1.0Pas
726,720
719,800
791,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
70907168AG-06-AM-W30~400rpm9.5タンクおよびホルダ:DV-20-ST-A DV-20-ST-JA4Sフェルール490最大1.0Pas
712,300
709,800
780,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
70907186AG-08-AM-W30~400rpm10タンクおよびホルダ:DV-40-ST-A DV-40-ST-JA4Sフェルール650最大1.0Pas
726,720
719,800
791,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
70907265AG-04-AM-YW30~400rpm18タンクおよびホルダ:DV-10-A DV-10-A-ST-A DV-10-JA DV-10-ST-JAエアモーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール300最大10Pas
1,254,440
1,198,000
1,317,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
70907281AG-05-AM-YW30~400rpm18.5タンクおよびホルダ:DV-20-A DV-20-JAエアモーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール530最大10Pas
1,254,440
1,198,000
1,317,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
70907290AG-07-AM-YW30~400rpm18.5タンクおよびホルダ:DV-40-A DV-40-JAエアモーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール600最大10Pas
1,268,860
1,198,000
1,317,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
70907299AG-06-AM-YW30~400rpm18.5タンクおよびホルダ:DV-20-ST-A DV-20-ST-JAエアモーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール490最大10Pas
1,254,440
1,198,000
1,317,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
70907308AG-08-AM-YW30~400rpm19タンクおよびホルダ:DV-40-ST-A DV-40-ST-JAエアモーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール650最大10Pas
1,268,860
1,198,000
1,317,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
70907317AG-02-AM-YW30~400rpm17.5タンクおよびホルダ:KST-293-10 KST-293-10-UH KST-293-10-JA KST-293-10-DR KST-410-20-DRエアモーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール260最大10Pas
1,254,440
1,198,000
1,317,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
70907326AG-03-AM-YW30~400rpm18タンクおよびホルダ:KST-293-20 KST-293-20-UH KST-293-20-JAエアモーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール460最大10Pas
1,254,440
1,198,000
1,317,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする