曜日別特売

サポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタ

サポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタ - ADVANTEC

取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。
最高130℃で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。
はっ水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています。
低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。

材質疎水性PTFE白 、表面:無地厚さ(μm)120最高使用温度(℃)130内容量1組(25枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(mg/cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70906626J050A142C(25枚)メーカー:130500144.7
62,220
61,980
68,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70906635J100A142C(25枚)メーカー:131100144
62,220
61,980
68,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする