曜日別特売

PPプリーツカートリッジフィルタ

PPプリーツカートリッジフィルタ - ADVANTECPPプリーツカートリッジフィルタ - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。

耐圧(MPa)強度:0.49(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)750品番メーカー:21203111有効ろ過面積(cm2)3700主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
孔径(Φμm)
最高使用温度(℃)
耐圧(MPa)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70908428TCPE-3-T1FE公称:380強度:0.49(25℃)750
13,310
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする