曜日別特売

コンパクトカートリッジフィルター(MCS-045)

コンパクトカートリッジフィルター(MCS-045) - ADVANTEC

ポリエーテルスルホン(PESU)製メンブレンフィルターとポリプロピレンから構成された、クリーン性に優れたコンパクトカートリッジフィルターです。
フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分) インラインスチーム(126℃ 30分)仕様●バブルポイント(水):≧0.29MPa●除菌性能:≧LRV7 (S. marcescens)材質フィルター:PESU O-リング:シリコーン(標準) その他はポリプロピレン最高使用温度(℃)80最大差圧(MPa)0.39(25℃)洗浄洗浄済み孔径(Φμm)0.45内容量1個
注意
※一度ご使用したカートリッジフィルターを乾燥すると、フィルターが疎水化する場合がありますので、ご使用前にイソプロピルアルコールやエチルアルコールで湿潤させた後、清浄水で洗浄してからご使用ください。
※使用後、オートクレーブ滅菌や完全性試験を行いますと、エアロック現象により、濾過速度が極端に低下することがあります。 このような場合は、フィルターのIN側圧力を0.1MPa程度に保ち、5分から10分通水することにより、濾過速度を回復させることができます。
※オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
孔径(Φμm)
最高使用温度(℃)
有効ろ過面積(cm2)
寸法(mm)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70909986MCS-045-D10SR(洗浄)0.458090062Φ×全長78メーカー:40232105
9,060
8,998
9,898(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70909995MCS-045-E10SR(洗浄)0.4580180062Φ×全長145メーカー:40332105
14,650
13,980
15,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする