曜日別特売

金象パイプショベル丸 初号機モデル

金象パイプショベル丸 初号機モデル - 浅香工業金象パイプショベル丸 初号機モデル - 浅香工業金象パイプショベル丸 初号機モデル - 浅香工業金象パイプショベル丸 初号機モデル - 浅香工業金象パイプショベル丸 初号機モデル - 浅香工業金象パイプショベル丸 初号機モデル - 浅香工業金象パイプショベル丸 初号機モデル - 浅香工業

「エヴァンゲリオン」の世界観を再現したカラーリング。
初号機モデルのパープル×グリーン、2号機モデルのレッド×オレンジを大胆かつ洗練されたデザインで展開。
シャフトからグリップ、刃先まで細部に至るまで統一感を持たせ、道具としての機能を損なわず、見る者の心を掴みます。
また、頭部・柄部には初号機と2号機をイメージしたデザインを印刷しており、実用道具でありながら、玄関やガレージ、インテリアの一部としても存在感を放つデザインとなっています。
それぞれ用途に合わせたサイズ展開で、使いやすさと耐久性を両立しており、幅広いシーンで活躍します。
浅香工業の130年を超える技術力による耐久性。
金象印のショベルは、焼き入れ・焼き戻し処理を施した強靭なヘッドと、滑りにくく、握りやすいパイプ柄を採用。
現場の厳しい条件にも耐えうる確かな技術を、この「A.T.FIELD 金象ショベル」にも使用しています。
浅香工業が培ってきた匠の技術だからこそ生まれる「土に触れる感触」「握った瞬間の安心感」。
さらに、A.T.FIELDとのコラボにより、使うたびに心を昂らせるデザインを実現しました。

用途ガーデニングやDIYはもちろん、本格的な土木作業まで、「掘る・すくう・ならす」のあらゆる動作を快適に応えられるようにしています。材質頭部:スチール/パイプ柄部:スチール鋼管全長(mm)970質量(kg)1.8外径(Φmm)バルジ部:36板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)292パイプ外径(Φmm)34頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232内容量1本
注意
※若干の色ムラや塗料溜まりがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※仕様は予告なく変更する可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
頭部長(mm)
頭部肩幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7091926943891.8970292232
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする