曜日別特売

ホームショベル 丸 ロング P柄 GD

ホームショベル 丸 ロング P柄 GD - 浅香工業ホームショベル 丸 ロング P柄 GD - 浅香工業ホームショベル 丸 ロング P柄 GD - 浅香工業

約11cm長くラクな姿勢で作業ができる!
腰にやさしいロング設計。
全長は従来品より約11cm長く、無理な姿勢になりにくいため、長時間の作業でも快適に行うことができます。
コンパクトな頭部形状。
頭部はホームサイズで扱いやすく、植物が密集している場所でも周囲を傷つけずに作業が可能。
頭部熱処理でしっかり丈夫。
焼入れ・焼戻しによる熱処理を施した高強度な頭部で、固い土にも難なく刺さり、長く使える頼れる一本です。

用途家庭でのガーデニングや農作業にぴったりで、比較的狭い花壇などでの植え替え作業に適しています。材質スチール全長(mm)925質量(kg)1.3先幅(mm)頭部:222頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167内容量1本
注意
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
709192964372
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする