金象 2wayショベル P柄

金象 2wayショベル P柄 - 浅香工業金象 2wayショベル P柄 - 浅香工業金象 2wayショベル P柄 - 浅香工業金象 2wayショベル P柄 - 浅香工業

頭部は熱処理により耐久性・耐摩耗性に優れる。
丸型ショベルの土刺さりがよい、角型ショベルの土をすくうという二つの特徴を持つ。
頭部の側面のこぼれ止めによりすくった後もしっかり保持できる。
幅広の脚ふみがあるため踏み込みやすい。
金象印 パイプ柄ホームショベル丸形よりも軽量。

用途家庭園芸用や災害復興に適した商品。材質スチールオリーブドラブ全長(mm)895質量(kg)1.3外径(Φmm)バルジ部:36頭部長(mm)250パイプ外径(Φmm)34頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)198内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
頭部長(mm)
頭部肩幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7091930543581.3895250198
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする