金象パイプショベル角 2号機モデル

金象パイプショベル角 2号機モデル - 浅香工業金象パイプショベル角 2号機モデル - 浅香工業金象パイプショベル角 2号機モデル - 浅香工業金象パイプショベル角 2号機モデル - 浅香工業金象パイプショベル角 2号機モデル - 浅香工業金象パイプショベル角 2号機モデル - 浅香工業金象パイプショベル角 2号機モデル - 浅香工業

「エヴァンゲリオン」の世界観を再現したカラーリング。
初号機モデルのパープル×グリーン、2号機モデルのレッド×オレンジを大胆かつ洗練されたデザインで展開。
シャフトからグリップ、刃先まで細部に至るまで統一感を持たせ、道具としての機能を損なわず、見る者の心を掴みます。
また、頭部・柄部には初号機と2号機をイメージしたデザインを印刷しており、実用道具でありながら、玄関やガレージ、インテリアの一部としても存在感を放つデザインとなっています。
それぞれ用途に合わせたサイズ展開で、使いやすさと耐久性を両立しており、幅広いシーンで活躍します。
浅香工業の130年を超える技術力による耐久性。
金象印のショベルは、焼き入れ・焼き戻し処理を施した強靭なヘッドと、滑りにくく、握りやすいパイプ柄を採用。
現場の厳しい条件にも耐えうる確かな技術を、この「A.T.FIELD 金象ショベル」にも使用しています。
浅香工業が培ってきた匠の技術だからこそ生まれる「土に触れる感触」「握った瞬間の安心感」。
さらに、A.T.FIELDとのコラボにより、使うたびに心を昂らせるデザインを実現しました。

用途ガーデニングやDIYはもちろん、本格的な土木作業まで、「掘る・すくう・ならす」のあらゆる動作を快適に応えられるようにしています。材質頭部:スチール/パイプ柄部:スチール鋼管全長(mm)970質量(kg)2外径(Φmm)バルジ部:36板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255パイプ外径(Φmm)34頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230内容量1本
注意
※若干の色ムラや塗料溜まりがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※仕様は予告なく変更する可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
709192514396
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする