配管職人 ミニ P柄

配管職人 ミニ P柄 - 浅香工業配管職人 ミニ P柄 - 浅香工業配管職人 ミニ P柄 - 浅香工業

横穴掘りに適した頭部角度。
頭部は比較的なだらかな角度に設計されており、横方向の掘削作業に最適。
柄が穴の縁に当たりにくく、スムーズな作業が可能です。
もちろん、通常の溝堀りにも使用可能で、あらゆる現場に対応します。
こぼれ止め付き。
頭部がスリム設計ながら、土のこぼれを抑える構造になっているため、すくった土をしっかり保持でき、作業効率が向上します。
一度にたくさんの土をすくい上げることができます。
狭い現場で取り回ししやすい。

用途
全長は約620mmと短めで、取り回しがしやすく、狭所作業に最適。
リフォーム工事や配管交換など、制限の多い現場でもストレスなく作業できます。
材質スチール全長(mm)620質量(g)870頭部長(mm)285頭部肩幅(mm)100内容量1本
注意
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭部長(mm)
頭部肩幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7091928718409870620285100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする