曜日別特売

木製 クサビ 樫 大

木製 クサビ 樫 大 - 浅香工業

クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です。

材質天然水幅(mm)21厚さ(mm)0.7全長(mm)80質量(g)9内容量1個
注意
※鍬等のクサビとしてご利用下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7091920897301
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする