曜日別特売

別売用 プラ雪かきAP用本体N

別売用 プラ雪かきAP用本体N - 浅香工業

アルミP柄プラ雪かきの交換用本体。

用途雪かき本体の交換用適合型番:124773_金象 プラ雪かき アルミパイプ握付N/型番:124489_金象 プラ雪かき アルミパイプ握付(旧タイプ)材質ポリプロピレン質量(g)340頭部長(mm)385先幅(mm)頭部:420頭部深さ(mm)65内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70919339124780
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする