メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで強力な撹拌が可能な撹拌機です。
高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。
粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。
マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。
タッチ式LCDコントローラーで、回転数と稼働時間の設定/表示、タイマー設定(最大99時間59分)が容易に行えます。
モバイルデバイスからラボ機器をリモート制御・監視できます。(Androidのみ)