曜日別特売

プロペラ型インペラー

プロペラ型インペラー - JEIO TECH
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
709038873枚羽(50Φ×400mm)3枚羽50×400
4,200
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
709038963枚羽(70Φ×400mm)3枚羽70×400
6,100
6,098
6,708(税込)
15日以内出荷
返品不可
709039053枚羽(100Φ×400mm)3枚羽100×400
7,500
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
709039214枚羽(50Φ×400mm)4枚羽50×400
4,200
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
709039304枚羽(70Φ×400mm)4枚羽70×400
6,100
6,098
6,708(税込)
15日以内出荷
返品不可
709039394枚羽(100Φ×400mm)4枚羽100×400
7,500
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする