| 70903257 | MSA-501(八角形・8×13mm) | 8×13 | 八角形 | | |
|
| 70903266 | MSA-502(八角形・8×15mm) | 8×15 | 八角形 | | |
|
| 70903275 | MSA-503(八角形・8×22mm) | 8×22 | 八角形 | | |
|
| 70903291 | MSA-504(八角形・8×25mm) | 8×25 | 八角形 | | |
|
| 70903300 | MSA-505(八角形・8×28mm) | 8×28 | 八角形 | | |
|
| 70903309 | MSA-506(八角形・8×38mm) | 8×38 | 八角形 | | |
|
| 70903318 | MS-B/G/M/T用(八角形・8×41mm) | 8×41 | 八角形 | | |
|
| 70903327 | MSA-507(八角形・8×51mm) | 8×51 | 八角形 | | |
|
| 70903336 | MS-B/G/M/T用(八角形・10×51mm) | 10×51 | 八角形 | | |
|
| 70903345 | MS-B/G/M/T用(円筒形・8×13mm) | 8×13 | 円筒形 | | |
|
| 70903361 | MSA-512(円筒形・6×15mm) | 6×15 | 円筒形 | | |
|
| 70903370 | MSA-513(円筒形・8×20mm) | 8×20 | 円筒形 | | |
|
| 70903379 | MSA-514(円筒形・8×25mm) | 8×25 | 円筒形 | | |
|
| 70903388 | MSA-515(円筒形・8×30mm) | 8×30 | 円筒形 | | |
|
| 70903397 | MSA-516(円筒形・8×40mm) | 8×40 | 円筒形 | | |
|
| 70903406 | MSA-517(円筒形・8×50mm) | 8×50 | 円筒形 | | |
|
| 70903415 | MS-B/G/M/T用(楕円形・丸底フラスコ用・5×10mm) | 5×10 | 楕円形 丸底フラスコ用 | | |
|
| 70903431 | MSA-521(楕円形・丸底フラスコ用・6×15mm) | 6×15 | 楕円形 丸底フラスコ用 | | |
|
| 70903440 | MSA-522(楕円形・丸底フラスコ用・10×20mm) | 10×20 | 楕円形 丸底フラスコ用 | | |
|
| 70903449 | MSA-523(楕円形・丸底フラスコ用・10×25mm) | 10×25 | 楕円形 丸底フラスコ用 | | |
|
| 70903458 | MSA-524(楕円形・丸底フラスコ用・16×30mm) | 16×30 | 楕円形 丸底フラスコ用 | | |
|
| 70903467 | MS-B/G/M/T用(楕円形・丸底フラスコ用・16×35mm) | 16×35 | 楕円形 丸底フラスコ用 | | |
|
| 70903476 | MSA-525(楕円形・丸底フラスコ用・20×40mm) | 20×40 | 楕円形 丸底フラスコ用 | | |
|
| 70903485 | MS-B/G/M/T用(楕円形・丸底フラスコ用・20×50mm) | 20×50 | 楕円形 丸底フラスコ用 | | |
|