JEIO TECH
廃液安全保管システム用 廃液コンテナ
廃液安全保管システム用の廃液コンテナで、専用の安全ロート(SFシリーズ)、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。
材質
HDPE
寸法(mm)
220×300×380
容量(L)
22
口径(mm)
45Φ
フタ寸法(mm)
78Φ
内容量
1個
注意
※ご使用するには、専用の安全ロートSFシリーズ(SF-14Pまたは帯電防止タイプSF-14C)と、安全ロートSF用カーボンフィルターが別途必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70904937
WT-20C 20L(帯電防止 HDPE製)
黒
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
70904946
WT-20P 20L(HDPE製)
白
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください