曜日別特売

廃液回収用安全ロート

廃液回収用安全ロート - JEIO TECH

廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。
耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。
容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。
ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。
廃液コンテナWT-20C(帯電防止タイプ)と組み合わせてご使用いただけます。
特殊プラスチック素材とアースケーブルによる静電気防止機能がついています。

寸法(mm)160×142×270容量(L)1口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70904919SF-14C(帯電防止 PP製)
19,300
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする