曜日別特売

ロッキングシェーカー

ロッキングシェーカー - JEIO TECH

調整可能な傾斜角度と正確なデジタル速度制御により、希望のロッキング動作が可能なシェイカーです。
タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。
ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)
コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。
ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。

材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)制御システム:PIDフィードバック制御速度振とう:5~100rpm振盪方式ロッキンング傾斜角度(°)7~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70903781CRS-350
99,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする