曜日別特売

振とう器

振とう器 - JEIO TECH振とう器 - JEIO TECH

両面垂直往復運動と調整可能な傾斜 (最大20度) により、混合効率の良いファンネルシェーカーです。
調整可能なシェイク傾斜により、低回転数でも高い混合効率を実現します。
ブラシレスDCモーターの使用により耐久性、低いノイズレベル、安定性が優れています。

仕様最大架数(丸型/円筒型):500mL未満×3~5個 500mL×3個 1L×3個 2L×2個付属品漏斗ホルダー×4寸法(mm)20度の傾斜を考慮した最小必要スペース:900×460×670質量(kg)52電源AC100~240V 50/60Hz 0.88A精度100rpmでの速度:±1rpm外寸(mm)600×460×470速度垂直/30~300rpm 傾斜/30~250rpmタイマー999時間59分振盪方式垂直・傾斜往復(0~20°)最大荷重(kg)片側あたり:5内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70904876RS-2
636,900
629,800
692,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1¥15,000/税込¥16,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする