曜日別特売

ウッドブローチ スカラップタイプ 銅板・ピン付き

ウッドブローチ スカラップタイプ 銅板・ピン付き - 日本紐釦貿易ウッドブローチ スカラップタイプ 銅板・ピン付き - 日本紐釦貿易ウッドブローチ スカラップタイプ 銅板・ピン付き - 日本紐釦貿易ウッドブローチ スカラップタイプ 銅板・ピン付き - 日本紐釦貿易ウッドブローチ スカラップタイプ 銅板・ピン付き - 日本紐釦貿易ウッドブローチ スカラップタイプ 銅板・ピン付き - 日本紐釦貿易ウッドブローチ スカラップタイプ 銅板・ピン付き - 日本紐釦貿易ウッドブローチ スカラップタイプ 銅板・ピン付き - 日本紐釦貿易

スカラップタイプのウッドブローチが新登場!※木製部分は天然素材のため、色にバラつきがございます。

寸法(mm)47×35サイズ(mm)【回転ピン】28素材内容量1袋
注意
※木製部分は天然素材のため、色にバラつきがございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70945126A22-2001
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
70945135A22-2011
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
70945151A22-2021
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
70945160A22-2031
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
70945169A22-200-55
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70945178A22-201-55
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70945187A22-202-55
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
70945196A22-203-55
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする