松永トイシ
サビクリアS 細目
サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。
用途
ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。
材質
合成ゴム、研磨材
粒度
#240
寸法(mm)
60×30×10
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70944889
MS103
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください