曜日別特売

サビクリアS 荒目

サビクリアS 荒目 - 松永トイシサビクリアS 荒目 - 松永トイシサビクリアS 荒目 - 松永トイシサビクリアS 荒目 - 松永トイシサビクリアS 荒目 - 松永トイシサビクリアS 荒目 - 松永トイシ

サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。

用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#80寸法(mm)60×30×10危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70944871MS101
オープン
498
548(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする