曜日別特売

アウルスママ アイロン両面接着テープ MFテープ

アウルスママ アイロン両面接着テープ MFテープ - アウルスママアウルスママ アイロン両面接着テープ MFテープ - アウルスママアウルスママ アイロン両面接着テープ MFテープ - アウルスママアウルスママ アイロン両面接着テープ MFテープ - アウルスママアウルスママ アイロン両面接着テープ MFテープ - アウルスママアウルスママ アイロン両面接着テープ MFテープ - アウルスママアウルスママ アイロン両面接着テープ MFテープ - アウルスママアウルスママ アイロン両面接着テープ MFテープ - アウルスママ

◇カジュアルウェアや袋もののアップリケに!◇スカートやズボンの裾上げ◇ファスナー付けの仮止め縁取りテープのしつけがわり◇布の花作りなど、クラフト全般に芯地の接着及び仮縫い等、様々な用途に使えて大変便利です。

長さ(m)25素材ポリアミド(接着テープ本体)、紙(離型紙)入数(個)1内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70945205MF-TP-5N5×255
440
399
439(税込)
3日以内出荷
70945221MF-TP-10N10×2510
460
459
505(税込)
3日以内出荷
70945230MF-TP-15N15×2515
640
559
615(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする