ちょーどいい水平器

ちょーどいい水平器 - アカツキ製作所(KOD)ちょーどいい水平器 - アカツキ製作所(KOD)ちょーどいい水平器 - アカツキ製作所(KOD)ちょーどいい水平器 - アカツキ製作所(KOD)ちょーどいい水平器 - アカツキ製作所(KOD)ちょーどいい水平器 - アカツキ製作所(KOD)ちょーどいい水平器 - アカツキ製作所(KOD)ちょーどいい水平器 - アカツキ製作所(KOD)

高品質でありながらリーズナブルを追求して登場。強度なポリカASAにしたことで耐候性に強い製品となっています。
使いやすさと手のフィット感、 リングがない事で、腰袋、ポケットヘの収納しやすさを表現しています。
『ちょーどいい水平器』、業種にこだわらないことで、電工、設備、足場など様々なシーンで活躍します!
男女問わず手に収まりやすいサイズ、 重畢で、 広く親しみやすい商品となっています。

材質気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)145×44×16質量(g)100本体アルミ/PC/ASA気泡管感度0.5mm/m = 0.0286°、精度±1.5mm/m=±0.0859°以内内容量1個
関連資料:(1.62MB)
注意
※測定は必ず測定面に当ててこ使用下さい。本品の上面・側面・端面では正確な測定はできません。
※測定面に落下等による打痕やセメントやゴミ等の付着がないかご確認の上ご使用下さい。
※規模の大きな工事等には全体を管理するために、 丁張・水糸等の「やりかた」を行い光学測定器等の併用が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70967745CDLー145MーBブラック
2,750
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
70967761CDLー145MーSシルバー
2,750
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする