曜日別特売

CBNバー

CBNバー - エスコCBNバー - エスコCBNバー - エスコCBNバー - エスコ
軸径(Φmm)3粒度#120全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径×刃長(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70946377EA819DJ-6335.0×5#12070000
オープン
2,110
2,321(税込)
翌日出荷
返品不可
70946386EA819DJ-6435.5×6#12070000
オープン
2,170
2,387(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする