エスコ
CBNバー
用途
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に
軸径(Φmm)
3
粒度
#325
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径×刃長(mm)
0.6×3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径×刃長(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70946368
EA819DJ-14
3
0.6×3
#325
80000
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください