エスコ
CBNバー
切れ味が良く、砥粒が長持ちします。
軸径(Φmm)
6
粒度
ボラゾン (CBN)B126 電着#140
形状
ボール
全長(mm)
60
刃径(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70946411
EA819DX-3
6
10
ボラゾン (CBN)B126 電着#140
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください